Description
Etanche LED IP65, à faible consommation d'énergie. Efficacité 114lm/W. IK08. Pour le remplacement point par point en rénovation. Avec connecteur automatique. Tout polycarbonate, et clips en acier inoxydable. Durée de vie LED 50 000HL70
•Les atouts de l'article:
Un luminaire LED IP65, pour un éclairage de qualité à faible consommation d'énergie, dans des environnements humides et poussiéreux. Le diffuseur en polycarbonate opale (traité anti-UV) de qualité offre un éclairage d'une excellente uniformité sans points visibles. Grande efficacité, jusqu'à 50 % d'économies d'énergie par rapport aux fluorescents T8. Le design traditionnel offre une apparence esthétique qui est idéale pour les remplacements point par point des projets de rénovation. Connecteur rapide pour une installation facile.
Corps: polycarbonate
Diffuseur: polycarbonate opale (traité anti-UV)
Supports de fixation: acier inoxydable
Poids: 1,6 kg
•Les atouts de l'article:
Un luminaire LED IP65, pour un éclairage de qualité à faible consommation d'énergie, dans des environnements humides et poussiéreux. Le diffuseur en polycarbonate opale (traité anti-UV) de qualité offre un éclairage d'une excellente uniformité sans points visibles. Grande efficacité, jusqu'à 50 % d'économies d'énergie par rapport aux fluorescents T8. Le design traditionnel offre une apparence esthétique qui est idéale pour les remplacements point par point des projets de rénovation. Connecteur rapide pour une installation facile.
Corps: polycarbonate
Diffuseur: polycarbonate opale (traité anti-UV)
Supports de fixation: acier inoxydable
Poids: 1,6 kg
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier