Thorn - Réglette LED - EMMA LED 600 2000 840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 18 W
flux lumineux utile - 2000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9008709914926
Réf. Sonepar
00019991492
Réf. Fournisseur
96666100
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
18 W
flux lumineux utile
2000 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
600 mm
couleur du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau
aluminium
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
77...77 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
70 %
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
750 °C - 30 s
avec interrupteur
Non
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
18...18 W
facteur de puissance (cos phi)
0.9
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
largeur
42 mm
hauteur/profondeur
53 mm
raccordement électrique avec fiche
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
THORNECO - EMMA - Réglettes LED avec éclairage homogène. Efficacité élevée jusqu'à 120 lm/W. Design élégant et fin. Connecteur rapide via trappe arrière, sans outils. Corps aluminium, diffuseur PC, opale. Etriers de fixation acier inoxydab
Les Atouts de l'article:
Remplace les réglettes fluorescentes en terme de performances et de dimensions. LED de qualité pour une maintenance limitée.Eclairage homogène. Efficacité élevée jusqu’à 120 lm/W. Design élégant et fin.Nouveau connecteur rapide pour une installation simple, sans outils via une trappe d'accès à l'arrière du luminaire.Corps: aluminium.Diffuseur: PC, opale.Embouts: PC, blanc (RAL9016).Etriers de fixation: acier inoxydable.Poids: 1.36 kg