Thorn - Hublot LED - TOM VARIO LED 300 1200 830/40 MWS BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 14 W
flux lumineux utile - 1201 lm
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 54.169 kg CO2
EAN
9010299179685
Réf. Sonepar
00019917968
Réf. Fournisseur
96668719
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
14 W
flux lumineux utile
1201 lm
température de couleur
3000...4000 K
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
noir
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
14...14 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
200...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
75 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
70 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
90
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
160
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Oui
avec détecteur crépusculaire
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
86 lm/W
couleur de la lumière
blanc
valeur de papillotement Pst LM
830
facteur de puissance (cos phi)
0.9
hauteur/profondeur
90 mm
diamètre externe
300 mm
taux de distortion harmonique
30
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR)
22
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
THORNECO - TOM VARIO - Hublot IP66 avec température de couleur réglable 3000K, et 4000K. IK10 avec collerette 1/4 de tour et vis imperdables. Avec détection de présence hyper fréquence intégrée. Diffuseur sablé. Platine led vissée et pivota
Les Atouts de l'article:
Hublot de forme ronde, IP66, avec température de couleur réglable en fonction de l’application entre blanc chaud (3000 K) et blanc neutre (4000 K). Rendu des couleurs élevé et surface lumineuse uniforme sans ombres portées. Remplacement direct de deux lampes fluorescentes de 18 W, offrant ainsi plus de 50 % d'économies d'énergie par rapport aux luminaires équipés de lampes fluorescentes. Le diffuseur givré assure un effet lumineux uniforme et un confort visuel. Bornes à leviers pour câbles jusqu’à 2,5 mm². Détecteur de présence à micro-ondes intégré permettant de maximiser le potentiel d'économie d'énergie. Indice de résistance aux chocs : IK10. Corps : noir (RAL 9011), polycarbonate (stabilisé aux UV). Diffuseur : opal, polycarbonate (stabilisé aux UV). Poids : 0,8 kg