Top Cable - H05VV5-F 5G1 CNOMO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 5
isolation des fils - PVC
Minimum d'achat
500 mètre(s)
EAN
8428722011197
Réf. Sonepar
00664201119
Réf. Fournisseur
2305001.
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
1 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
5
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
chiffres
couleur de gaine
gris
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
5...150 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
5...150 °C
tension nominale U
0.3 V
FLEXTEL 140