Top Cable - H07RN-F 4G2,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 450 V
spécification de l'isolation principale - caoutchouc (EPR)
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
8428722016291
Réf. Sonepar
00664201629
Réf. Fournisseur
3004002M
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
2.5 mm²
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
450 V
spécification de l'isolation principale
caoutchouc (EPR)
avec conducteur de protection
Oui
spécification du matériau gaine externe
caoutchouc (EPR)
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
diamètre externe approx.
12.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
tension nominale U
750 V
XTREM