Top Cable - H07RN-F 4G35
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 0.45 kV
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
8428722053418
Réf. Sonepar
00664205341
Réf. Fournisseur
3004035G
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
35 mm²
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
0.45 kV
matériau conducteur
cuivre
forme du conducteur
rond
spécification de l'isolation principale
caoutchouc (EPR)
marquage du conducteur
couleur
Blindage
Non
gaine en plomb
Non
nombre de conducteurs pilotes
1
armature
Non
spécification du matériau gaine externe
caoutchouc (EPR)
couleur de gaine
noir
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
température max. admissible du conducteur
90 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...-40 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...-40 °C
tension nominale U
0.75 kV
XTREM