Top Cable - PHOTOVOLTAIQUE ZZ-F 6 ROUGE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
8428722090963
Réf. Sonepar
00664209096
Réf. Fournisseur
5701006.SR
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
6 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
1
matériau conducteur
cuivre
Tension nominale U0
1 V
surface du conducteur
étamé
marquage du conducteur
couleur
couleur de gaine
rouge
géométrie du câble
rond
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
diamètre externe approx.
6.1 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
tension nominale U
1 V
poids
80 kg/km
TOP SOLAR