Toshiba Climatisation - Chauffe-eau thermodynamique Estia 190L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5708512066624
Réf. Sonepar
00465000246
Réf. Fournisseur
HWS-G1901CNMR-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Chauffe-eau thermodynamique Estia 190L
Les Atouts de l'article:
Chauffe-eau thermodynamique Estia 190L
Système Monobloc
Profil de soutirage L
COP (Air +7°C Eau 10-52,9°C) = 3,57
Production thermodynamique d'eau jusqu'à 60°C
Plage de fonctionnement thermodynamique : -7°C à +40°C
Volume à 40°C = 247L
Alimentation en monophasé
Transport horizontal possible
Les Atouts de la gamme:
Gamme CET ESTIA : Chauffe-Eau Thermodynamique ESTIA.
Système Monobloc. Deux modèles : 190 et 260L.
COP max (Air +7°C Eau 10-52,9°C) de 3,69, synonyme d'èconomies d'ènergie : classe ènergètique A+
Production thermodynamique d'eau jusqu'à 60°C.
Production jusqu'à 65°C avec appoint.
Plage de fonctionnement thermodynamique de -7°C à +40°C : fonctionnement èconomique toutes saisons.
Alimentation en monophasè.
Transport horizontal possible sur courte distance.
Quelques mots du fabricant :
Chauffe-eau thermodynamique ESTIA : Vivre chaque jour avec un confort parfait qui maximise les économies d'énergie.