Toshiba Climatisation - Module ECS intégrée Estia R32 - 6kW 210L 1 zone - PAC Estia HWT-80/110

TFD SNC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5708512076258

Réf. Sonepar

00465207625

Réf. Fournisseur

HWT-1101F21ST6W-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

Module ECS intégrée Estia R32 - 6kW 210L 1 zone - PAC Estia HWT-80/110

Les Atouts de l'article:

Module hydraulique ECS intégré PAC air/eau ESTIA
Référence HWT-1101F21ST6W-E
Technologie bibloc, réfrigérant R32
Ballon ECS de 210L intégré
Température de départ d'eau : jusqu'à 65°C
Classe énergétique A+++ (+7/35)
Classe énergétique ECS A+ (cycle XL)
Appoint électrique 6kW
Raccordements hydrauliques et frigorifiques aisés en partie supérieure
Mise en service et maintenance facile : accès aisé en façade



Quelques mots du fabricant :

ESTIA : Économies d’énergie et performances énergétiques