Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Estia 6kW - R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - appareil externe
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 6 kW
quantité de remplissage de réfrigérant - 0.9 kg
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.8
convient pour chauffage central - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5903699867013
Réf. Sonepar
00465986701
Réf. Fournisseur
HWT-601HW-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle
appareil externe
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
6 kW
quantité de remplissage de réfrigérant
0.9 kg
COP à 7/35 °C selon EN 14511
4.8
convient pour chauffage central
Oui
longueur maximale de conduit
30 m
régulation de la température ambiante
Non
commande externe nécessaire
Oui
adapté à l'eau chaude sanitaire
Oui
convient pour le refroidissement actif
Oui
refroidissement intégré
Oui
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511
5...5 kW
adapté au chauffage d'eau de piscine
Non
régulation de piscine
Non
régulation pour commande de chaudière de chauffage
Non
régulation pour commande d'accumulateur
Oui
avec élément chauffant électrique
Non
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers
Non
compresseur modulable
Oui
type de réfrigérant
R32
diamètre nominal conduite de liquide
autre
diamètre nominal, conduite d'aspiration
autre
tension de raccordement
230 V
largeur de l'unité extérieure
800 mm
hauteur de l'unité extérieure
630 mm
profondeur de l'unité extérieure
300 mm
poids de l'unité extérieure
42 kg
puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C
61 dB(A)
pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité extérieure)
46 dB
température max. de départ chauffage
25 °C
commande à distance possible
Oui
transfert de données par USB
Non
transfert de données par Internet
Non
transmission de données via liaison bus
Non
type de pompe (pompe système)
économe en énergie
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles
Oui
démarrage progressif intégré
Oui
classe d'efficience énergétique de chauffage
A+++
Unité Extérieure Estia 6kW - R32
Les Atouts de l'article:
Unité Extérieure PAC air/eau ESTIA
Référence HWT-601HW-E
Technologie bibloc, réfrigérant R32
Puissance calorifique nominale/maximale : 6kW/7kW
Température de départ d'eau : jusqu'à 55°C
Classe énergétique A+++ (+7/35)
Fonctionnement garanti jusqu'à -20°C extérieur
Longueur de liaisons frigorifiques : jusqu'à 30m
Compatible module hydraulique mural ou module ECS intégrée
Unité compacte (HxLxP) : 630 x 800 x 300 mm
Compresseur Twin-Rotary
Quelques mots du fabricant :
ESTIA : Économies d’énergie et performances énergétiques