Toshiba Climatisation - Groupe DRV 2T Mini-SMMS Eco Compact 4CV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 8
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique max - 3.6...12.1 kW
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs) - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6931458503291
Réf. Sonepar
00465850329
Réf. Fournisseur
MCY-MHP0406HT-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
adapté aux nombres d'unités internes suivants
8
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique max
3.6...12.1 kW
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)
1
technologie Inverter
Oui
VRF (2 tubes)
Oui
VRF (3 tubes)
Non
tension de raccordement
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
puissance absorbée nominale refroidissement
0.2...3.9 kW
puissance absorbée nominale chauffage
0.6...2.8 kW
puissance calorifique max
3.8...12.5 kW
eER (refroidissement)
3.73
cOP (chauffage)
4.42
SEER (refroidissement)
8.95
SCOP (chauffage)
4.02
hauteur
910 mm
largeur
990 mm
profondeur
390 mm
niveau de pression acoustique refroidissement
50...54 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
50...57 dB(A)
niveau de puissance acoustique
73...73 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
5/8 pouces
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-5...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-20...15 °C
longueur maximale de conduit par circuit
50 m
longueur maximale totale de conduit
90 m
différence de hauteur maximale
15 m
poids
100 kg
quantité de remplissage de réfrigérant
3.3 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Groupe DRV 2T Mini-SMMS Eco Compact 4CV
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure DRV Mini-SMMSéco Réversible Inverter modèle compact
Unité Mono-ventilateur
Modèle MCY-MHP0406HT-E
Puissance froid: 12,1kW ; Puissance chaud : 12,5kW
EER/COP : 3,73 / 4,42
SEER/SCOP : jusqu'à 8,08 / 3,83
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 910 x 990 x 390 mm
Nombre d'unités intérieures connectables : 8
Les Atouts de la gamme:
Gamme mini DRV 2-Tubes Mini-SMMSe.
Modèles de 4 et 5CV (12 et 16kW) en version ultra-compacte mono-ventilateur. Modèles de 4 à 10CV (12 à 31,5kW) à chassis de faible profondeur. Version monophasèe disponible de 4 à 6 CV et version triphasèe disponible de 4 à 10CV.
Solution idèale pour les applications de hautes capacitès en chauffage et/ou en rafraîchissement, ainsi que pour les configurations avec des locaux multiples.
Unitè extèrieure compacte afin de faciliter son intègration dans de nombreuses configurations, notamment en rèponse à des contraintes d’espace disponible limitè pour intègrer un groupe extèrieur.
Compresseur Twin-Rotary à règulation Inverter garantissant des performances ènergètiques èlevèes : SEER atteignant 9,42 et SCOP atteignant 4,57.
Grandes longueurs de liaisons frigorifiques, jusqu’à 300m selon modèles, facilitant la conception des systèmes pour s’adapter à de multiples configurations.
Connectivitè importante : compatible avec les unitès intèrieures de 0,6 CV et premier Mini-DRV raccordable avec les modules hydrauliques (modèle « moyenne tempèrature ») pour la production d’eau chaude. (groupes de 8 et 10CV)
Fonctionnement jusqu’à -20°C extèrieur en mode chauffage.