Toshiba Climatisation - Groupe DRV 2T Mini-SMMSe Triphasé 6CV

Toshiba Climatisation - Groupe DRV 2T Mini-SMMSe Triphasé 6CV

TFD SNC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 13

  • type de réfrigérant - R-410A

  • puissance frigorifique max - 7.8...15.5 kW

  • nombre de circuits réfrigérants (compresseurs) - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

6931458501181

Réf. Sonepar

00465850118

Réf. Fournisseur

MCY-MHP0604HS8-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

adapté aux nombres d'unités internes suivants

13

type de réfrigérant

R-410A

puissance frigorifique max

7.8...15.5 kW

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)

1

technologie Inverter

Oui

VRF (2 tubes)

Oui

VRF (3 tubes)

Non

tension de raccordement

400 V

nombre de phases

3

fréquence

50 Hz

puissance absorbée nominale refroidissement

0.74...4.64 kW

puissance absorbée nominale chauffage

1.2...4.27 kW

puissance calorifique max

9...18 kW

eER (refroidissement)

3.65

cOP (chauffage)

4.22

SEER (refroidissement)

9.74

SCOP (chauffage)

4.38

hauteur

1235 mm

largeur

990 mm

profondeur

390 mm

niveau de pression acoustique refroidissement

47...51 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

47...54 dB(A)

niveau de puissance acoustique

65...70 dB(A)

diamètre nominal conduite de liquide

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration

3/4 pouce

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-5...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-20...15 °C

longueur maximale de conduit par circuit

100 m

longueur maximale totale de conduit

180 m

différence de hauteur maximale

30 m

poids

125 kg

quantité de remplissage de réfrigérant

6.4 kg

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Groupe DRV 2T Mini-SMMSe Triphasé 6CV

Les Atouts de l'article:

Unité extérieure Mini-SMMSe 2T réversible Inverter.
Modèle MCY-MHP0604HS8-E
Puissance froid: 15,5kW ; Puissance chaud : 18kW
EER/COP : 4,25/4,22
SEER/SCOP : 9,74/4,38
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 1235x990x390mm
Poids : 125kg
Niveau sonore maximum : 51dB(A)
Alimentation électrique : 400V, 3ph, 50Hz
Nombre d'unités intérieures connectables : 13