Toshiba Climatisation - Mural Compact DRV - 2,2/2,5kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169085236
Réf. Sonepar
00465908523
Réf. Fournisseur
MMK-UP0071HP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Mural Compact DRV - 2,2/2,5kW
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure DRV réversible type mural.
Modèle MMK-AP0071HP-E
Puissance froid: 2,2kW ; Puissance chaud : 2,5kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 293x798x230mm
Poids : 11kg
Niveau sonore petite vitesse : 25dB(A)
Télécommande infrarouge incluse.