Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Seiya 6,5/7,0kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 1.6...7.2 kW
classe énergétique refroidissement - A++
technologie Inverter - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169072717
Réf. Sonepar
00465907271
Réf. Fournisseur
RAS-24J2AVG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
1.6...7.2 kW
classe énergétique refroidissement
A++
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
220 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
puissance absorbée nominale refroidissement
0.32...2.6 kW
puissance absorbée nominale chauffage
0.29...2.55 kW
puissance calorifique (nominale)
1.6...8.1 kW
eER (refroidissement)
2.89
cOP (chauffage)
3.33
SEER (refroidissement)
6.1
SCOP (chauffage)
4
classe énergétique chauffage
A+
hauteur
550 mm
largeur
780 mm
profondeur
290 mm
niveau de pression acoustique refroidissement
55...55 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
55...55 dB(A)
niveau de puissance acoustique
70...70 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
1/2 pouce
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur minimale de conduit
2 m
longueur maximale de conduit
20 m
différence de hauteur maximale
12 m
quantité de remplissage de réfrigérant
1.08 kg
poids
38 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
compatible IFTTT
Non
Unité Extérieure Seiya 6,5/7,0kW
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure monosplit réversible Inverter :
- Modèle : Seiya
- Référence : RAS-24J2AVG-E
- Puissance froid: 6,5kW
- Puissance chaud : 7,0kW
- SEER/SCOP : 6,1/4,0
- Label énergétique A++/A+
- Réfrigérant : R32
- Longueur de liaisons admissible : 20m max
- Dimensions (HxLxP) : 550 x 780 x 290mm
- Niveau de pression sonore (mode froid) : 55 dB(A)
Quelques mots du fabricant :
SEIYA : Découvrez le confort