Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Multisplit 3 sorties R32 5,2/6,8kW

Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Multisplit 3 sorties R32 5,2/6,8kW

TFD SNC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 3

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique max - 2.4...6.5 kW

  • classe énergétique refroidissement - A++

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8855169063074

Réf. Sonepar

00465906307

Réf. Fournisseur

RAS-3M18U2AVG-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

adapté aux nombres d'unités internes suivants

3

type de réfrigérant

R32

puissance frigorifique max

2.4...6.5 kW

classe énergétique refroidissement

A++

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)

1

technologie Inverter

Oui

VRF (2 tubes)

Non

VRF (3 tubes)

Non

tension de raccordement

220 V

nombre de phases

1

fréquence

50 Hz

puissance calorifique max

1.9...8 kW

eER (refroidissement)

4.44

cOP (chauffage)

4.3

SEER (refroidissement)

6.8

SCOP (chauffage)

4.6

classe énergétique chauffage

A++

hauteur

630 mm

largeur

800 mm

profondeur

300 mm

niveau de pression acoustique refroidissement

49...49 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

50...50 dB(A)

niveau de puissance acoustique

62...63 dB(A)

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration

3/8 pouce

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-20...24 °C

longueur minimale de conduit par circuit

2 m

longueur maximale de conduit par circuit

25 m

longueur maximale totale de conduit

50 m

différence de hauteur maximale

10 m

poids

46 kg

quantité de remplissage de réfrigérant

1.05 kg

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Unité Extérieure Multisplit 3 sorties R32 5,2/6,8kW

Les Atouts de l'article:

Unité extérieure multisplit réversible Inverter
Modèle RAS-3M18U2AVG-E
Puissance froid: 5,2kW ; Puissance chaud : 6,8kW
SEER/SCOP : 6,8/4,6
Fluide : R32 (pas d'appoint de chareg requis)
Longueurs de liaisons frigorifiques : 25m par UI, 50m max au total
Dimensions (HxLxP) : 630 x 800 x 300 mm
Poids : 46kg
Niveau de pression sonore : 49 dB(A)



Quelques mots du fabricant :

Multisplit : Confort et sérénité pour améliorer votre qualité de vie