Toshiba Climatisation - Unite Murale Seiya 1,5-2kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fente simple / fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cloison (haute)
technologie Inverter - Oui
version VRF - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169071529
Réf. Sonepar
00465907152
Réf. Fournisseur
RAS-B05J2KVG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle
fente simple / fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
cloison (haute)
technologie Inverter
Oui
version VRF
Non
type de réfrigérant
R32
tension de raccordement
220 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
puissance frigorifique
0.75...2 kW
puissance calorifique (nominale)
0.9...3 kW
hauteur
293 mm
largeur
798 mm
profondeur
230 mm
eER (refroidissement)
4.05
cOP (chauffage)
4.26
SEER (refroidissement)
6.1
SCOP (chauffage)
4
nombre de niveaux de soufflerie
5
débit d'air refroidissement
510...510 m³/h
débit d'air chauffage
522...522 m³/h
pression disponible
0 Pa
niveau de pression acoustique refroidissement
19...37 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
19...37 dB(A)
niveau de puissance acoustique
52...52 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats
16 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec filtre anti-odeurs
Non
avec télécommande
Non
avec télécommande sans fil
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie
Oui
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
pompe de relevage intégrée
Non
poids
9 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
Unité Murale Seiya 1,5-2,0 kW Compatible mono. et multisplit Compatible Wifi et assistants vocaux : Toshiba Home AC Control Silencieux : 19 dB(A) Diamètres 3-8-1-4