Toshiba Climatisation - Console Double-Flux J2FVG 2,5/3,2kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fente simple / fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - sol
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 0.95...3.2 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169078719
Réf. Sonepar
00465907871
Réf. Fournisseur
RAS-B10J2FVG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle
fente simple / fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
sol
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
0.95...3.2 kW
technologie Inverter
Oui
version VRF
Non
tension de raccordement
220 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
puissance calorifique (nominale)
0.85...4.4 kW
hauteur
600 mm
largeur
700 mm
profondeur
220 mm
eER (refroidissement)
4.24
cOP (chauffage)
3.9
SEER (refroidissement)
7.2
SCOP (chauffage)
4.7
nombre de niveaux de soufflerie
5
débit d'air refroidissement
492...492 m³/h
débit d'air chauffage
492...492 m³/h
pression disponible
0 Pa
niveau de pression acoustique refroidissement
23...39 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
23...39 dB(A)
niveau de puissance acoustique
52...52 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats
16 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec filtre anti-odeurs
Non
avec télécommande
Non
avec télécommande sans fil
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie
Oui
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
pompe de relevage intégrée
Non
poids
16 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
Console Double-Flux J2FVG 2,5/3,2kW
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure réversible type Console Double-Flux :
- Modèle : J2FVG
- Référence : RAS-B10J2FVG-E
- Puissance froid : 2,5kW
- Puissance chaud : 3,2kW
- SEER/SCOP : 7,2/4,7
- Label énergétique A++/A++
- Réfrigérant : R32
- Dimensions (HxLxP) : 600 x 700 x 220 mm
- Poids : 16kg
- Compatible mono et multisplits
- Double diffusion de l'air pour plus de confort
- Télécommande IR avec de nombreuses fonctionnalités : programmation hebdomadaire, modes silence...
- Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control"
Les Atouts de la gamme:
Gamme Console Double-Flux J2.
Système monosplit avec unitè console design. Fluide R32.
Trois tailles, de 2,5 à 5,0kW en froid et de 3,2 à 6,0kW en chaud.
Classe ènergètique A++/A++.
Diffusion de l'air double-flux pour un confort idèal et fonction chauffage au sol "effet cheminèe".
Compacte : intègration facile type "radiateur".
Tèlècommande avec programmation hebdomadaire incluse.
Compatible Wifi : Toshiba Home AC Control.
Unitès intèrieures compatibles monosplit et multisplit.
Option dètection de fuite.
Quelques mots du fabricant :
Console J2 : Le choix de la discrétion