Toshiba Climatisation - Unité Murale Seiya 2,5/3,2kW

TFD SNC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fente simple / fentes multiples

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 0.8...3 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8855169071567

Réf. Sonepar

00465907156

Réf. Fournisseur

RAS-B10J2KVG-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

modèle

fente simple / fentes multiples

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

modèle (unité interne)

cloison (haute)

type de réfrigérant

R32

puissance frigorifique

0.8...3 kW

technologie Inverter

Oui

version VRF

Non

tension de raccordement

220 V

nombre de phases

1

fréquence

50 Hz

puissance calorifique (nominale)

1...3.9 kW

hauteur

293 mm

largeur

798 mm

profondeur

230 mm

eER (refroidissement)

3.25

cOP (chauffage)

3.72

SEER (refroidissement)

6.1

SCOP (chauffage)

4

nombre de niveaux de soufflerie

5

débit d'air refroidissement

540...540 m³/h

débit d'air chauffage

552...552 m³/h

pression disponible

0 Pa

niveau de pression acoustique refroidissement

21...39 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

21...39 dB(A)

niveau de puissance acoustique

54...54 dB(A)

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration

3/8 pouce

diamètre évacuation des condensats

16 mm

avec filtre de purification d'air

Oui

avec filtre anti-odeurs

Non

avec télécommande

Non

avec télécommande sans fil

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie

Oui

unité interne avec raccordement à l'air extérieur

Non

pompe de relevage intégrée

Non

poids

9 kg

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

Unité Murale Seiya 2,5/3,2kW

Les Atouts de l'article:

Unité intérieure réversible type mural :
- Modèle : Seiya
- Référence : RAS-B10J2KVG-E
- Puissance froid : 2,5kW
- Puissance chaud : 3,2kW
- SEER/SCOP : 6,1/4,0
- Label énergétique A++/A+
- Réfrigérant : R32
- Dimensions (HxLxP) : 293 x 798 x 230 mm
- Compatible mono et multisplits
- Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control"



Les Atouts de la gamme:

Gamme Seiya. Système monosplit avec unitè murale. Fluide R32.
Sept tailles, de 1,5 à 6,5kW en froid et de 2,0 à 7,0kW en chaud.
Système monosplit de 1,5kW sur le marchè : idèal construction neuve et rènovation de petits locaux.
Classe ènergètique A++/A+.
Modes silence groupe et unitè : silence de fonctionnement.
Fonctionnement jusqu'à -15°C extèrieur en chaud et en froid.
Longueur de liaisons admissibles de 15 à 20m et 12m de dènivellè.
Pas d’appoint de charge requis sur les tailles 05 à 13.
Compatible Wifi : Toshiba Home AC Control.
Unitès intèrieures compatibles monosplit et multisplit. (except. tailles 18 et 24)



Quelques mots du fabricant :

SEIYA : Découvrez le confort