Toshiba Climatisation - Unité Murale Design Haori 3,5/4,2kW (gris clair et gris anthracite inclus)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fente simple / fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cloison (haute)
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 1...4.1 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169061445
Réf. Sonepar
00465906144
Réf. Fournisseur
RAS-B13N4KVRG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle
fente simple / fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
cloison (haute)
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
1...4.1 kW
technologie Inverter
Oui
version VRF
Non
tension de raccordement
230 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
puissance calorifique (nominale)
1...5.3 kW
hauteur
300 mm
largeur
987 mm
profondeur
210 mm
eER (refroidissement)
4.38
cOP (chauffage)
3.89
SEER (refroidissement)
8.7
SCOP (chauffage)
5.1
nombre de niveaux de soufflerie
5
débit d'air refroidissement
670...670 m³/h
débit d'air chauffage
680...680 m³/h
pression disponible
0 Pa
niveau de pression acoustique refroidissement
19...43 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
19...43 dB(A)
niveau de puissance acoustique
56...56 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats
16 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec filtre anti-odeurs
Non
avec télécommande
Non
avec télécommande sans fil
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie
Oui
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
pompe de relevage intégrée
Non
poids
11 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
Unité Murale Design Haori 3,5/4,2kW (gris clair et gris anthracite inclus)
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure murale design HAORI
- Référence : RAS-B13N4KVRG-E
- Design unique avec habillage façade textile : gris anthracite et gris clair fournis de série
- Puissance froid : 3,5kW
- Puissance chaud : 4,2kW
- SEER/SCOP : 8,6/5,1
- Label énergétique : A+++/A+++
- Réfrigérant : R32
- Compatible mono et multisplits
- Groupe extérieur commun avec gammes Shorai+ et Console J2
- Qualité de l'air intérieur : filtration PM2.5 "Ultra-Pure" et Ioniseur Plasma
- Télécommande IR haut de gamme incluse
- Wifi intégré : pilotage via l'application "Toshiba Home AC Control"
Quelques mots du fabricant :
HAORI, le système de chauffage & rafraîchissement qui respecte votre univers