Toshiba Climatisation - Unité Murale Shorai+ 4,6/5,5kW

TFD SNC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fente simple / fentes multiples

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 1.2...5.3 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8855169078368

Réf. Sonepar

00465907836

Réf. Fournisseur

RAS-B16J2KVSG-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

modèle

fente simple / fentes multiples

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

modèle (unité interne)

cloison (haute)

type de réfrigérant

R32

puissance frigorifique

1.2...5.3 kW

technologie Inverter

Oui

version VRF

Non

tension de raccordement

230 V

nombre de phases

1

fréquence

50 Hz

puissance calorifique (nominale)

1.1...6.3 kW

hauteur

293 mm

largeur

800 mm

profondeur

226 mm

eER (refroidissement)

3.41

cOP (chauffage)

3.62

SEER (refroidissement)

7.8

SCOP (chauffage)

4.6

nombre de niveaux de soufflerie

5

débit d'air refroidissement

750...750 m³/h

débit d'air chauffage

768...768 m³/h

pression disponible

0 Pa

niveau de pression acoustique refroidissement

21...44 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

22...44 dB(A)

niveau de puissance acoustique

57...57 dB(A)

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration

1/2 pouce

diamètre évacuation des condensats

16 mm

avec filtre de purification d'air

Oui

avec filtre anti-odeurs

Non

avec télécommande

Non

avec télécommande sans fil

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie

Oui

unité interne avec raccordement à l'air extérieur

Non

pompe de relevage intégrée

Non

poids

10 kg

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

Unité Murale Shorai+ 4,6/5,5kW

Les Atouts de l'article:

Unité intérieure réversible type mural :
- Modèle : Shorai+
- Référence : RAS-B16J2KVSG-E
- Puissance froid : 4,6kW
- Puissance chaud : 5,5kW
- SEER/SCOP : 7,8/4,6
- Label énergétique A++/A++
- Réfrigérant : R32
- Dimensions (HxLxP) : 293 x 798 x 226 mm
- Compatible mono et multisplits
- Fonction "Hada" : Diffusion de l'air confortable par effet Coanda
- Télécommande IR (câblable) avec de nombreuses fonctionnalités : programmation hebdomadaire, modes silence...
- Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control"



Quelques mots du fabricant :

SHORAI+ : La fusion parfaite entre esthétisme, économies et confort absolu