Toshiba Climatisation - Console Double-Flux J2FVG 5/6kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fente simple / fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - sol
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 1.2...5.6 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169078733
Réf. Sonepar
00465907873
Réf. Fournisseur
RAS-B18J2FVG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle
fente simple / fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
sol
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
1.2...5.6 kW
technologie Inverter
Oui
version VRF
Non
tension de raccordement
220 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
puissance calorifique (nominale)
1.3...6.3 kW
hauteur
600 mm
largeur
700 mm
profondeur
220 mm
eER (refroidissement)
2.98
cOP (chauffage)
2.93
SEER (refroidissement)
6.8
SCOP (chauffage)
4.6
nombre de niveaux de soufflerie
5
débit d'air refroidissement
600...600 m³/h
débit d'air chauffage
660...660 m³/h
pression disponible
0 Pa
niveau de pression acoustique refroidissement
31...46 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
31...47 dB(A)
niveau de puissance acoustique
59...60 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
1/2 pouce
diamètre évacuation des condensats
16 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec filtre anti-odeurs
Non
avec télécommande
Non
avec télécommande sans fil
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie
Oui
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
pompe de relevage intégrée
Non
poids
16 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
Console Double-Flux J2FVG 5/6kW
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure réversible type Console Double-Flux :
- Modèle : J2FVG
- Référence : RAS-B18J2FVG-E
- Puissance froid : 5,0kW
- Puissance chaud : 6,0kW
- SEER/SCOP : 6,8/4,6
- Label énergétique A++/A++
- Réfrigérant : R32
- Dimensions (HxLxP) : 600 x 700 x 220 mm
- Poids : 16kg
- Compatible mono et multisplits
- Double diffusion de l'air pour plus de confort
- Télécommande IR avec de nombreuses fonctionnalités : programmation hebdomadaire, modes silence...
- Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control"
Quelques mots du fabricant :
Console J2 : Le choix de la discrétion