Toshiba Climatisation - Unité Murale Shorai+ 1,5/2,0kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - cloison (haute)
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 1.5...1.5 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169078290
Réf. Sonepar
00465907829
Réf. Fournisseur
RAS-M05J2KVSG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
cloison (haute)
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
1.5...1.5 kW
technologie Inverter
Oui
version VRF
Non
tension de raccordement
220 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
puissance calorifique (nominale)
2...2 kW
hauteur
293 mm
largeur
800 mm
profondeur
226 mm
nombre de niveaux de soufflerie
5
débit d'air refroidissement
606...606 m³/h
débit d'air chauffage
606...606 m³/h
pression disponible
0 Pa
niveau de pression acoustique refroidissement
19...37 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
19...37 dB(A)
niveau de puissance acoustique
50...50 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats
16 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec filtre anti-odeurs
Non
avec télécommande
Non
avec télécommande sans fil
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie
Oui
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
pompe de relevage intégrée
Non
poids
10 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
Unité Murale Shorai+ 1,5/2,0kW
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure multisplit réversible type mural :
- Modèle : Shorai+
- Référence : RAS-M05J2KVSG-E
- Puissance froid : 1,5kW
- Puissance chaud : 2,0kW
- Réfrigérant : R32
- Dimensions (HxLxP) : 293 x 798 x 226 mm
- Compatible multisplits
- Fonction "Hada" : Diffusion de l'air confortable par effet Coanda
- Télécommande IR (câblable) avec de nombreuses fonctionnalités : programmation hebdomadaire, modes silence...
- Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control"
Quelques mots du fabricant :
SHORAI+ : La fusion parfaite entre esthétisme, économies et confort absolu