Toshiba Climatisation - Mural Shorai 2-2,7kW - R32-R410A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fente simple
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - mur/plafond
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 2...2 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169063159
Réf. Sonepar
00465906315
Réf. Fournisseur
RAS-M07PKVSG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle
fente simple
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
mur/plafond
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
2...2 kW
technologie Inverter
Oui
version VRF
Non
puissance calorifique (nominale)
2.5...2.5 kW
couleur
blanc
débit d'air refroidissement
540...540 m³/h
débit d'air chauffage
552...552 m³/h
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
avec filtre de purification d'air
Oui
avec filtre anti-odeurs
Non
avec télécommande
Oui
avec télécommande sans fil
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
type d'extension
intérieur
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
Mural Shorai 2-2,7kW - R32-R410A