Toshiba Climatisation - Gainable Multisplit 3,5/4,2kW - R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 3.5...3.5 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6931458503727
Réf. Sonepar
00465850372
Réf. Fournisseur
RAS-M13U2DVG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
3.5...3.5 kW
technologie Inverter
Oui
version VRF
Non
tension de raccordement
220 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
puissance calorifique (nominale)
4.2...4.2 kW
hauteur
210 mm
largeur
700 mm
profondeur
450 mm
nombre de niveaux de soufflerie
5
débit d'air refroidissement
610...610 m³/h
débit d'air chauffage
610...610 m³/h
pression disponible
45 Pa
niveau de pression acoustique refroidissement
27...37 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
27...37 dB(A)
niveau de puissance acoustique
42...52 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats
32 mm
avec filtre de purification d'air
Non
avec filtre anti-odeurs
Non
avec télécommande
Non
avec télécommande sans fil
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie
Oui
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
pompe de relevage intégrée
Oui
poids
16 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Gainable Multisplit 3,5/4,2kW - R32
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure multisplit réversible type gainable.
Modèle RAS-M13U2DVG-E
Puissance froid: 3,7kW ; Puissance chaud : 5kW
Fluide : R32 ou R410A
Dimensions (HxLxP) : 210 x 700 x 450 mm
Niveau de pression sonore en petite vitesse : 27dB(A)
Quelques mots du fabricant :
Multisplit : Confort et sérénité pour améliorer votre qualité de vie