Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter DI 6,7/7,7 kW - R32

Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter DI 6,7/7,7 kW - R32

TFD SNC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 1.5...8 kW

  • classe énergétique refroidissement - A+

  • technologie Inverter - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8855169062527

Réf. Sonepar

00465906252

Réf. Fournisseur

RAV-GM801ATP-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant

R32

puissance frigorifique

1.5...8 kW

classe énergétique refroidissement

A+

technologie Inverter

Oui

tension de raccordement

220 V

nombre de phases

1

fréquence

50 Hz

courant nominal

15.5 A

puissance absorbée nominale refroidissement

0.26...2.6 kW

puissance absorbée nominale chauffage

0.26...3.03 kW

puissance calorifique (nominale)

1.5...9 kW

eER (refroidissement)

3.02

cOP (chauffage)

3.62

SEER (refroidissement)

5.81

SCOP (chauffage)

4.05

classe énergétique chauffage

A+

hauteur

550 mm

largeur

780 mm

profondeur

290 mm

niveau de pression acoustique refroidissement

48...48 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

52...52 dB(A)

niveau de puissance acoustique

65...69 dB(A)

diamètre nominal conduite de liquide

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration

5/8 pouces

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-15...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15...15 °C

longueur minimale de conduit

5 m

longueur maximale de conduit

30 m

différence de hauteur maximale

30 m

quantité de remplissage de réfrigérant

1.3 kg

poids

44 kg

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Unité Extérieure Inverter DI 6,7/7,7 kW - R32

Les Atouts de l'article:

Unité extérieure monosplit réversible Inverter.
Modèle RAV-GM801ATP-E
Puissance froid: 6,7kW ; Puissance chaud : 8kW
SEER/SCOP : 5,81/4,05
Fluide : R32
Dimensions (HxLxP) : 550x780x290mm
Niveau de pression sonore : 52dB(A)



Les Atouts de la gamme:

Gamme Digital Inverter au R32 et au R410A. Groupes extèrieurs monosplits compacts. Idèal en application rèsidentielle et petit tertaire. Huit tailles, de 2,5 à 14kW en froid et de 3,4 à 16kW en chaud, dont trois tailles disponibles à la fois en mono et en triphasè. Performances ènergètique èlevèes : SEER jusqu'à 7,0 et SCOP jusqu'à 4,60, classe ènergètique jusqu'à A++/A++. Large gamme d'unitès intèrieures pour s'adapter à toutes les configurations : mural, cassettes 600x600 et 800x800, gainables standard et extra-plat, plafonnier apparent, armoire. Unitès intèrieures identiques pour les gammes de groupes R32 et R410A. Compacitè pour faciliter l'intègration et l'installation : 890mm de hauteur maximum et seulement 69kg (modèle de 12kW). Grande flexibilitè d'installation : jusqu'à 50m de liaisons frigorifiques et 30m de dènivellè. Confort et performance toute l'annèe : large plage de fonctionnement allant de -15°C à +46°C. Raccordement possible à une gestion centralisèe. Configuration TWIN possible.



Quelques mots du fabricant :

Digital Inverter R32 : Gamme étendue de solutions compactes offrant confort premium et économies d'énergie.