Toshiba Climatisation - Gainable Extra-Plat DI 2,5/3,4kW - R32/R410A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fente simple
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 0.9...3 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4904550688373
Réf. Sonepar
00465068837
Réf. Fournisseur
RAV-RM301SDT-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle
fente simple
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
0.9...3 kW
technologie Inverter
Oui
version VRF
Non
tension de raccordement
220 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
puissance calorifique (nominale)
0.8...4.5 kW
hauteur
210 mm
largeur
845 mm
profondeur
645 mm
eER (refroidissement)
4.46
cOP (chauffage)
3.95
SEER (refroidissement)
6.29
SCOP (chauffage)
4.6
nombre de niveaux de soufflerie
5
débit d'air refroidissement
480...660 m³/h
débit d'air chauffage
480...660 m³/h
pression disponible
50 Pa
niveau de pression acoustique refroidissement
33...39 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
33...39 dB(A)
niveau de puissance acoustique
48...54 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats
32 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec filtre anti-odeurs
Non
avec télécommande
Non
avec télécommande sans fil
Non
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
pompe de relevage intégrée
Oui
poids
22 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Gainable Extra-Plat DI 2,5/3,4kW - R32/R410A
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure monosplit réversible type Gainable extra-plat.
Modèle RAV-RM301SDT-E
Puissance froid: 2,5kW ; Puissance chaud : 3,4kW
Fluide : R32 ou R410A
Dimensions (HxLxP) : 210x845x645mm
Niveau de pression sonore petite vitesse : 29dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Gamme SDT. Unitè gainable extra-plat compatible avec fluide R32 ou R410A et connectable avec tous les groupes : gammes DI et SDI, mono et triphasè, en configuration monosplit ou TWIN. Quatre tailles, de 2,5 à 5kW en froid et de 3,4 à 5,6kW en chaud. Classe ènergètique jusqu'à A++/A++. Solution invisible et silencieuse. Facilitè d'intègration : hauteur de 210mm seulement. Pression disponible règlable : 50Pa maximum. Pompe de relevage intègrèe. Reprise d'air par l'arrière ou par le dessous : flexibilitè d'installation. Prè-dècoupe pour amenèe d'air nauf. Fonction redèmarrage automatique. Connectable à une tèlècommande IR ou à une commande filaire locale ou centralisèe.