Toshiba Climatisation - Gainable standard compact DI-SDI 7,1/8kW - R32/R410A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fente simple / fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 1.9...8 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169062244
Réf. Sonepar
00465906224
Réf. Fournisseur
RAV-RM801BTP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle
fente simple / fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle (unité interne)
montage dans le plafond (gaine)
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
1.9...8 kW
technologie Inverter
Oui
version VRF
Non
tension de raccordement
220 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
puissance calorifique (nominale)
1.3...11.3 kW
hauteur
275 mm
largeur
1000 mm
profondeur
750 mm
eER (refroidissement)
4.36
cOP (chauffage)
4.32
SEER (refroidissement)
7.5
SCOP (chauffage)
4.81
nombre de niveaux de soufflerie
3
débit d'air refroidissement
720...1200 m³/h
débit d'air chauffage
720...1200 m³/h
pression disponible
120 Pa
niveau de pression acoustique refroidissement
26...34 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
26...34 dB(A)
niveau de puissance acoustique
41...49 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration
5/8 pouces
diamètre évacuation des condensats
32 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec filtre anti-odeurs
Non
avec télécommande
Non
avec télécommande sans fil
Non
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
pompe de relevage intégrée
Oui
poids
30 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Gainable standard compact DI-SDI 7,1/8kW - R32/R410A
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure monosplit réversible type Gainable standard compact.
Modèle RAV-RM801BTP-E
Puissance froid: 7,1kW ; Puissance chaud : 8kW
Fluide : R32 ou R410A
Dimensions (HxLxP) : 275x1000x750mm
Poids : 30kg
Débit d'air : de 480 à 800m³/h
Pression disponible : jusqu'à 120Pa
Niveau de pression sonore petite vitesse : 22dB(A)