Tradeforce - 100 colliers industriels de cablage , 140 x 3,6 mm, noir, int/ext,

Tradeforce - 100 colliers industriels de cablage , 140 x 3,6 mm, noir, int/ext,

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.6 mm

  • longueur de bande - 140 mm

  • diamètre max. du faisceau - 33 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7630268402983

Réf. Sonepar

07914840298

Réf. Fournisseur

0000460030

Réf. Commerciale

Tradeforce

largeur de bande

3.6 mm

longueur de bande

140 mm

diamètre max. du faisceau

33 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

couleur

noir

épaisseur de bande

1.15 mm

diamètre min. du faisceau

3.5 mm

résistance min. à la traction

180 N

température d'utilisation

-40...85 °C

température de montage

-20...85 °C

modèle

crantage intérieur

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779

Oui

sans halogène

Oui

transparent

Non

fluorescente

Non

champ d'inscription

sans

fermeture amovible

Non

type de fixation

sans

homologation VG

Non

homologation MIL

Non

homologation UL

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

Lot de 100 colliers de câblage de 140 x 3,6 mm - noir - Usage : intérieur et extérieur
Avantages : Résistance aux UV et variations de température / Grande résistance aux agents chimiques, huiles, graisses, dérivés pétroliers

Les Atouts de la gamme:

Les colliers de câblage TRADEFORCE offrent un maximum de tenue dans le temps. Ils résistent aux ultraviolets, aux variations de température, aux intempéries, à la chaleur et au froid. Ils conviennent ainsi à un usage extérieur et intérieur.
- Température maximum en usage permanent: 85°C
- Température minimum en usage permanent (collier installé) : -40°C
- Température minimum d’installation -20°C

Vendus dans un sachet plastique de 100 pièces. les colliers sont sans halogène. Ils existent en deux couleurs (noir, incolore) et plusieurs tailles (largeur et longueur variables) pour s’adapter à tous les projets.