Tradeforce - 100 colliers industriels de cablage , 370 x 4,8 mm, noir, int/ext,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 370 mm
diamètre max. du faisceau - 103.5 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630268401153
Réf. Sonepar
07914840115
Réf. Fournisseur
0000460035
Réf. Commerciale
Tradeforce
largeur de bande
4.8 mm
longueur de bande
370 mm
diamètre max. du faisceau
103.5 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
épaisseur de bande
1.25 mm
diamètre min. du faisceau
3.5 mm
résistance min. à la traction
230 N
température d'utilisation
-40...85 °C
température de montage
-20...85 °C
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
Lot de 100 colliers de câblage de 370 x 4,8 mm - noir
Usage : intérieur et extérieur
Avantages :
-Résistance aux UV et variations de température
-Grande résistance aux agents chimiques, huiles, graisses, dérivés pétroliers
Les Atouts de la gamme:
Les colliers de câblage TRADEFORCE offrent un maximum de tenue dans le temps. Ils résistent aux ultraviolets, aux variations de température, aux intempéries, à la chaleur et au froid. Ils conviennent ainsi à un usage extérieur et intérieur.
- Température maximum en usage permanent: 85°C
- Température minimum en usage permanent (collier installé) : -40°C
- Température minimum d’installation -20°C
Vendus dans un sachet plastique de 100 pièces. les colliers sont sans halogène. Ils existent en deux couleurs (noir, incolore) et plusieurs tailles (largeur et longueur variables) pour s’adapter à tous les projets.