• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Tradeforce - 0000460043 - 100 colliers 200 x 2,5mm inc

  • 100 colliers industriels de cablage , 200 x 2,5 mm, incolore , int-ext,
    • Fabricant : Tradeforce
    • Réf. fabricant : 0000460043
    • Référence Sonepar : 07914840111
    • EAN : 7630268401115
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lot de 100 colliers de câblage de 200 x 2,5 mm - incolore
Usage: intérieur

Avantages :
-Résistance aux variations de température
-Grande résistance aux agents chimiques, huiles, graisses, dérivés pétroliers

•Les Atouts de la gamme:

Les colliers de câblage incolores TRADEFORCE offrent un maximum de tenue dans le temps.
- Température maximum en usage permanent: 85°C
- Température minimum en usage permanent (collier installé) : -40°C
- Température minimum d’installation -20°C

Vendus dans un sachet plastique de 100 pièces. les colliers sont sans halogène. Ils existent en deux couleurs (noir, incolore) et plusieurs tailles (largeur et longueur variables) pour s’adapter à tous les projets.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver