Tradeforce - 100 colliers industriels de cablage , 200 x 3,6 mm, incolore , int
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.6 mm
longueur de bande - 200 mm
diamètre max. du faisceau - 52.5 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630268401245
Réf. Sonepar
07914840124
Réf. Fournisseur
0000460044
Réf. Commerciale
Tradeforce
largeur de bande
3.6 mm
longueur de bande
200 mm
diamètre max. du faisceau
52.5 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
blanc
épaisseur de bande
1.15 mm
diamètre min. du faisceau
3.5 mm
résistance min. à la traction
180 N
température d'utilisation
-40...85 °C
température de montage
-20...85 °C
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
Lot de 100 colliers de câblage de 200 x 3,6 mm - incolore
Usage: intérieur
Avantages :
-Résistance aux variations de température
-Grande résistance aux agents chimiques, huiles, graisses, dérivés pétroliers
Les Atouts de la gamme:
Les colliers de câblage incolores TRADEFORCE offrent un maximum de tenue dans le temps.
- Température maximum en usage permanent: 85°C
- Température minimum en usage permanent (collier installé) : -40°C
- Température minimum d’installation -20°C
Vendus dans un sachet plastique de 100 pièces. les colliers sont sans halogène. Ils existent en deux couleurs (noir, incolore) et plusieurs tailles (largeur et longueur variables) pour s’adapter à tous les projets.