• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Tradeforce - 0000460137 - 100 colliers inst 180x9mm P12

  • 100 colliers d'installation PA12 double verrouillage 180x9mm, int-ext,
    • Fabricant : Tradeforce
    • Réf. fabricant : 0000460137
    • Référence Sonepar : 07914840723
    • EAN : 7630268407230
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lot de 100 colliers d'installation en PA12 a double vérrouillage 180 x 8,6 mm - noir
Usage : intérieur et extérieur

Avantages:
- Résistance aux ultraviolets et aux variations de température
- Grande résistance

•Les Atouts de la gamme:

Les colliers d'installation TRADEFORCE offrent un maximum de tenue dans le temps. Ils résistent aux ultraviolets, aux variations de température, aux intempéries, à la chaleur et au froid. Ils conviennent ainsi à un usage extérieur et intérieur.
- Température maximum en usage permanent: 85°C
- Température minimum en usage permanent (collier installé) : -40°C
- Température minimum d’installation -20°C
- Résistants aux UV

Vendus dans un boite en carton refermable et éco-concue, les colliers sont sans halogène. Ils existent en deux couleurs (noir, incolore) et plusieurs tailles (largeur et longueur variables) pour s’adapter à tous les projets.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver