Tradeforce - Ruban adhesif PVC noir, VDE, 600 V, -10C-90C, E: 0,15 mm, L : 15 mm, Long 10 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 15 mm
matériau - PVC
couleur - noir
longueur - 10 m
épaisseur - 0.15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630268407254
Réf. Sonepar
07914840725
Réf. Fournisseur
0001280057
Réf. Commerciale
Tradeforce
largeur
15 mm
matériau
PVC
couleur
noir
longueur
10 m
épaisseur
0.15 mm
transparent
Non
fluorescente
Non
photoluminescent
Non
bilatéral
Non
résistant aux UV
Non
isolant
Oui
autoextinguible
Oui
résistance à la température
-10...90 °C
autosoudant/amalgamé
Non
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
magnétique
Non
Ruban adhésif isolation et repérage Tradeforce PVC noir
Dimensions : Epaisseur 0,15 mm, Largueur 15 mm, Longueur 10 m
Avantages :
- certificat VDE, 600 V
- ignifuge
- résistant aux températures comprises entre -10°C et 90°C et aux UV
Les Atouts de la gamme:
Les rubans adhésifs isolés TRADEFORCE sont fabriqués en PVC, 0 halogène, retardant à la flamme. Ils répondent à la norme VDE pour l'isolation électrique jusqu’à 600V.