Tradeforce - Assortiment de 46 pieces pour percage et vissage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total d'outils - 46
ensemble de monteur électricien - Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - coffret/mallette
nombre d'inserts de bit - 32
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630268405946
Réf. Sonepar
07914840594
Réf. Fournisseur
0001490003
Réf. Commerciale
Tradeforce
nombre total d'outils
46
ensemble de monteur électricien
Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage
Non
emballage
coffret/mallette
nombre d'inserts de bit
32
nombre de scies cloches
0
nombre de cisailles à câbles
0
nombre d'outils de confection de fibres optiques
0
nombre d'appareils de mesure
0
nombre d'outils de test
0
Kit pour perceuse à percussion - 46 pièces en acier S2 dans un étui haute qualité avec bords anti-chocs :
-33 embouts de vissage de 32mm
-8 embouts de vissage de 50mm
-1 adaptateur à douille
-1 guide de vis de 80mm
-3 forets de perçage
Les Atouts de l'article:
46 accessoires pour perceuse :
- 33 embouts de 32mm en acier S2 finition oxyde noir : PH1, PH2 x2, PH3 x2 / PZ1, PZ2 x2, PZ3 / Torx : T10, T15, T20 x3, T25 x2, T27, T30, T40 / empreinte hexagonale : 3, 4, 5, 6 / empreinte plate : SL3, SL4, SL5, SL6
- 8 embouts de vissage de 50mm en acier S2 : PH2 / PZ2 / empreinte Torx : T20, T25, T30 / empreinte hexagonal 3,4,5
- 1 Adaptateur à douille
- 1 guide de vissage magnétique de 80 mm
- 3 forets de perçage pour métal : taille 3,4,5
Dans une boite de transport haute qualité anti-chocs. Ouverture rapide et visibilité maximale des produits.
Embouts préhensibles à l'unité ou détachables par rangée complète.