Tradeforce - Tournevis plat 3,5x100mm isole 1000V slim design. Manche bi-matiere ergonomique.

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 0.6 mm

  • épaisseur de lame - 3.5 mm

  • longueur totale - 195 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7630268400552

Réf. Sonepar

07914840055

Réf. Fournisseur

0001580002

Réf. Commerciale

Tradeforce

largeur de lame

0.6 mm

épaisseur de lame

3.5 mm

longueur totale

195 mm

modèle

droit

isolé

Oui

longueur de lame

100 mm

diamètre de lame

3.5 mm

taille

2

finition de précision

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

matériau de la poignée

plastique

finition de la poignée

2 composant

entraînement carré/hexagonal

sans

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame

Non

finition avec peu d'étincelles

Non

antimagnétique

Oui

dispositif de serrage

Non

lame incurvée

Non

finition de l'arbre

rond

avec protection anti-roulis

Non

capuchon rotatif

Non

avec capuchon frappant

Non

matériau de la lame

alliage chromium molybdène vanadium

traitement de la surface de la lame

autre

lame continue

Non

poids

35 g

Tournevis plat 3,5x100mm isolé 1000V slim design. Manche bi-matière ergonomique. Acier S2 professionnel. Embouts galvanisés noir mat. Extrémité arrière-couleur pour reconnaitre rapidement l'empreinte. Garantie à vie hors pièces d'usures.