Tradeforce - Massette. Tete 45mm - 1250g. Manche tri-matiere renforce.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
poids de la tête - 1250 g
matériau de poignée - plastique renforcé à la fibre de verre
longueur - 260 mm
diamètre de pointe/largeur de pointe - 45 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630268400125
Réf. Sonepar
07914840012
Réf. Fournisseur
0001610001
Réf. Commerciale
Tradeforce
modèle
autre
poids de la tête
1250 g
matériau de poignée
plastique renforcé à la fibre de verre
longueur
260 mm
diamètre de pointe/largeur de pointe
45 mm
matériau de tête
acier
magnétique
Non
antimagnétique
Non
finition avec peu d'étincelles
Non
sans recul
Non
tête interchangeable
Non
avec arrache-clous
Non
avec bâton de protection
Non
avec porte-clou
Non
poids total
1500 g
Poignée qualité des matériaux
autre
Massette de 260mm de long. Tête 45mm et 1250g.
Poids total 1500g
Avantages :
- Tête en acier carbone
- Manche tri-matière, renforcé en fibres de verre pour réduire les vibrations et offrir une grande durabilité
Les Atouts de la gamme:
Les outillages à main TRADEFORCE sont garantis à vie hors pièces d'usures, se référer aux conditions générales de vente.