• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Tradeforce - 0004490001 - 100 base inc 20x20mm col 4,8mm

  • Base adhesive incolore 20x20mm pour colliers de cablage largueur maximum 4,8mm
    • Fabricant : Tradeforce
    • Réf. fabricant : 0004490001
    • Référence Sonepar : 07914840342
    • EAN : 7630268403423
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Les bases adhésives incolores de 20 x 20 mm permettent de maintenir et sécuriser les fils et cables. Vendues par sachet de 100pcs, elles sont compatibles avec tous les colliers standards de 4,6mm ou moins.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages :
- 2 possibilités d'installation : adhésif ou à visser
- auto-extinguible
- Températures d'utilisation : -30 à 85°C (résistance limitée à 85°C)
- Grande résistance aux agents chimiques, aux huiles et aux graisses

Les bases adhésives Tradeforce existent en deux couleurs (noir, incolore) et tailles (20x20 mm, 28x28 mm). Elles sont compatibles avec les colliers Tradeforce et standards d'une largeur inférieure ou égale à 4,6mm et 5,2mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver