Tradeforce - Tournevis plat testeur isole 3x70mm. Pour tensions AC 125-250V Conforme VDE 0680
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - lampe à effluves
plage de mesure de la tension - 125...250 V
test de continuité - Non
type d'essai - 1 pôle
affichage du sens du champ tournant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630268400613
Réf. Sonepar
07914840061
Réf. Fournisseur
0004940001
Réf. Commerciale
Tradeforce
affichage de la tension
lampe à effluves
plage de mesure de la tension
125...250 V
test de continuité
Non
type d'essai
1 pôle
affichage du sens du champ tournant
Non
indicateur de continuité
optique
détection de la tension sans contact
Non
longueur
155 mm
longueur de lame
70 mm
largeur de lame
3 mm
charge de base interne
Non
charge commutable
Non
affichage de phase unipolaire
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Non
rétro-éclairage de l'écran LC
Non
protection des extrémités de sonde
Non
éclairage des points de mesure
Non
utilisable en cas de précipitations
Non
alimentation en courant
à partir d'un objet en essai (sans batterie)
catégorie de circuit de mesure
sans
Tournevis plat testeur isolé 3x70mm. Pour tensions AC 125-250V. Conforme VDE 0680. Garantie à vie hors pièces d'usures.