Tradeforce - Pince a bec long multi-usage 8 coupe et denude cable

Tradeforce - Pince a bec long multi-usage 8 coupe et denude cable

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 215 mm

  • longueur de mâchoire - 62 mm

  • lame saillante - Oui

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 2 composant

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7630268400262

Réf. Sonepar

07914840026

Réf. Fournisseur

0008360003

Réf. Commerciale

Tradeforce

longueur

215 mm

longueur de mâchoire

62 mm

lame saillante

Oui

isolé

Non

finition de la poignée

2 composant

forme

droit

largeur de tête

30 mm

hauteur de tête

12 mm

finition avec peu d'étincelles

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

certifié ESD

Non

matériau

acier

traitement de la surface

autre

forgé

Oui

revêtement de la poignée

poignée en plastique

avec protection contre les chocs

Non

avec pince de côté

Non

surface de préhension

denté

plage de dénudage diamètre

1.6...2.6 mm

plage de dénudage AWG

10...14

poids

370 g

Pince multi-usages en acier traité thermiquement pour une plus grande résistance et durabilité.

Avantages :
- Poignées bi-matière ergonomiques et anti-dérapantes
- Dénudeurs intégrés pour fils câblés et solides

Les Atouts de la gamme:

Les outillages à main TRADEFORCE sont garantis à vie hors pièces d'usures, se référer aux conditions générales de vente.