Tradeforce - Lunettes de securite sans monture avec verres transparents et anti-rayures
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau des verres - polycarbonate (PC)
matériau du cadre - plastique
convient aux lunettes de protection - Non
couleur des verres - incolore
taille - universel
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630268404970
Réf. Sonepar
07914840497
Réf. Fournisseur
0020980004
Réf. Commerciale
Tradeforce
matériau des verres
polycarbonate (PC)
matériau du cadre
plastique
convient aux lunettes de protection
Non
couleur des verres
incolore
taille
universel
fragments de verre
Non
diaphragme latéral et en haut
Non
modèle
lunettes à lentille unique
anti-reflet
Non
verres anti-reflet
Non
résistant aux éraflures
Oui
sans buée
Non
ajustable
Non
facteur d'agrandissement
0
couleur du cadre
incolore
type d'aération
direct
obscurcissement
0...0 %
poids
21.8 g
type de construction
lunettes
avec protection contre les éclaboussures
Non
Lunettes de sécurité sans monture avec verres transparents et anti-rayures