Tradeforce - Gants de precision Nylon13G,Polyurethane (paume). EN388-2016 :4131X T:10-XL 3P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de gant - 10
matériau - autre
couleur - noir
protection contre les risques mécaniques - Oui
isolé - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630268402785
Réf. Sonepar
07914840278
Réf. Fournisseur
0020990104
Réf. Commerciale
Tradeforce
taille de gant
10
matériau
autre
couleur
noir
protection contre les risques mécaniques
Oui
isolé
Non
taille de gant (USA)
XL
longueur de finition
Non
fourré
Non
avec revêtement antidérapant
Non
qualité du matériau
autre
protection contre les produits chimiques
Non
protection contre les micro-organismes
Non
protection contre la chaleur et le feu
Non
protection contre le froid
Non
protection contre la contamination radioactive
Non
protection contre les rayonnements ionisants
Non
modèle
5-doigts
revêtement
paume enduite
finition de la surface
autre
type de fermeture
manchette élastique
épaisseur
1.11 mm
type de conditionnement
paire
haute visibilité (couleur)
Non
type de manche
manche au poignet
3 Paires de Gants de précision en nylon 13G et revêtement en polyuréthane trempé (paume) - Taille 10/XL
Avantages :
- Respirants
- Confortables
- Bonne sensibilité tactile et dextérité
- Bonne adhérence en conditions sèches et huileuses
Les Atouts de l'article:
Norme EN388-2016 : 4131X
Conçus en nylon et sans coutures, les gants Force Basic de TRADEFORCE sont souples, respirants et très confortables.
Ils offrent également une bonne dextérité et un bon grip grâce au revêtement en polyuréthane trempé intégré à la paume des gants.
Usages de la gamme Force Basic :
- assemblage de petites pièces
- assemblage automobile
- ingénierie de précision
- maintenance industrielle
- assemblage électronique
Deux tailles disponibles : 9 (équivalent L) et 10 (équivalent XL).