Tradeforce - Gants de precision Nylon15G Nitrile (paume). EN388-2016:4131X Taille :9-L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de gant - 9
matériau - caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur - noir
protection contre les risques mécaniques - Oui
isolé - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630268402839
Réf. Sonepar
07914840283
Réf. Fournisseur
0020990109
Réf. Commerciale
Tradeforce
taille de gant
9
matériau
caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur
noir
protection contre les risques mécaniques
Oui
isolé
Non
taille de gant (USA)
L
longueur de finition
Non
fourré
Non
avec revêtement antidérapant
Non
qualité du matériau
autre
protection contre les produits chimiques
Non
protection contre les micro-organismes
Non
protection contre la chaleur et le feu
Non
protection contre le froid
Non
protection contre la contamination radioactive
Non
protection contre les rayonnements ionisants
Non
modèle
5-doigts
revêtement
paume enduite
finition de la surface
autre
type de fermeture
manchette élastique
épaisseur
0.95 mm
type de conditionnement
paire
haute visibilité (couleur)
Non
type de manche
manche au poignet
Gants de précision en nylon 15G, revêtement mousse de nitrile fin et Palm-Dip (paume) - Taille:9/L
Avantages :
-Très grande résistance à l'abrasion
-Bonne adhérence en conditions sèches et huileuses
-Sensibilité tactile, confort, dextérité
Les Atouts de l'article:
Norme EN388-2016 : 4131X
Conçus en nylon et mousse de nitrile, les gants Force Allround de TRADEFORCE sont à la fois robustes, respirants et très confortables. Le nitrile est un revêtement résistant aux huiles, solvants et graisses, qui protège de l'abrasion.
Les gants Force Allround offrent également une bonne dextérité et leur paume en polyuréthane trempé offre un bon grip.
Usages de la gamme Force Allround :
- assemblage automobile
- ingénierie de précision
- maintenance industrielle
- réparation de pièces mécaniques
Deux tailles disponibles : 9 (équivalent L) et 10 (équivalent XL).