Tradeforce - Pince a denuder isolee 1000V 160mm pour diametre de cable de 0,5 a 2,5 mm.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 160 mm
plage de dénudage section transversale - 0.2...5 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Oui
isolé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630268400651
Réf. Sonepar
07914840065
Réf. Fournisseur
0021090006
Réf. Commerciale
Tradeforce
longueur
160 mm
plage de dénudage section transversale
0.2...5 mm²
profondeur d'encoche ajustable
Non
avec coupe-fil
Oui
isolé
Oui
plage de dénudage diamètre
0.5...2.5 mm
longueur de dénudage ajustable
Non
autoréglage
Oui
longueur de mâchoire
36 mm
largeur de tête
20 mm
hauteur de tête
10 mm
section longitudinale
Non
forme ronde
Non
coupe en spirale
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
revêtement de la poignée
poignée en plastique
finition de la poignée
2 composant
traitement de la surface
autre
certifié ESD
Non
avec protection contre les chocs
Oui
poids
170 g
Pince à dénuder isolée 1000V 160mm pour diamètre de câble de 0,5 à 2,5 mm. Manche bi-matière. Chrome Vanadium. Garantie à vie hors pièces d'usures.