Tradeforce - Assortiment de 32 embouts en 32mm en mini boite refermable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'embouts total - 31
avec support magnétique - Oui
avec cliquet de mèche - Non
avec poignée - Non
emballage - coffret/mallette
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630268405977
Réf. Sonepar
07914840597
Réf. Fournisseur
0021200007
Réf. Commerciale
Tradeforce
nombre d'embouts total
31
avec support magnétique
Oui
avec cliquet de mèche
Non
avec poignée
Non
emballage
coffret/mallette
nombre d'embouts PH
4
nombre d'embouts PZ
4
nombre d'embouts Torx
8
nombre de bits TriWing
0
nombre d'embouts fente
0
nombre d'embouts internes hexagonaux
4
nombre d'embouts à deux trous
0
31 embouts de vissage colorés? 1 quick change
Avantages:
-En acier S2 pour une grande résistance
-Une bague couleur par type d'embouts de vissage, pour faciliter l'identification et l'utilisation des outils
-Etui renforcé bords anti-chocs
Les Atouts de l'article:
1 guide de vissage magnétique de 60 mm et 31 embouts de 25mm en acier S2 :
- PH1, PH2 x2, PH3
- PZ1, PZ2, PZ3
- empreinte hexagonale : 3,4,5,6
- empreinte plate : 3,4,5,6
- empreinte Torx : T10, T15, T20x2, T25, T27, T30, T40;
- empreinte Torx sécurité : Ts10, Ts15, Ts20, Ts25, Ts27, Ts30, Ts40
Avantages :
- Embouts en acier S2 pour une grande résistance
- Une bague couleur par type d'embouts de vissage, pour facilité l'identification et l'utilisation des outils
- Etui transparent pratique et renforcé, avec ses bords anti-chocs