Tradeforce - Lot de 10 mini-lames de scie a metaux de 152mm 24TPI pour reference 07914840019

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 152 mm

  • nombre de dents par pouce - 24

  • adapté au bois - Oui

  • adapté au plastique - Oui

  • adapté à l'acier - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7630268400354

Réf. Sonepar

07914840035

Réf. Fournisseur

0021520001

Réf. Commerciale

Tradeforce

longueur

152 mm

nombre de dents par pouce

24

adapté au bois

Oui

adapté au plastique

Oui

adapté à l'acier

Non

largeur

5 mm

épaisseur

0.7 mm

bilatéral

Non

adapté à l'acier inoxydable

Non

adapté à l'aluminium

Non

Lot de 10 mini-lames de scie à métaux de 152mm