Tradeforce - Metre ruban PRO 3M. Ruban acier carbone nylon, double face
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3 m
matériau - acier
retour de puissance - Oui
graduation métrique - Oui
graduation impériale - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630268401368
Réf. Sonepar
07914840136
Réf. Fournisseur
0021740004
Réf. Commerciale
Tradeforce
longueur
3 m
matériau
acier
retour de puissance
Oui
graduation métrique
Oui
graduation impériale
Non
largeur de bande
16 mm
bilatéral
Oui
magnétique
Oui
affichage numérique
Non
avec frein
Oui
poids
130 g
Mètre ruban nylon PRO. Longueur 3m. Ruban en acier carbone 16mm revêtu nylon pour offrir une grande longévité. Impression métrique double face. Boitier bi-matière. Embout magnétique