Tradeforce - Jeu de 3 pinces non isolees universelle 180mm, Diagonale 160mm, Bec droit 200mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pinces coupantes - 1
nombre de pinces à dénuder - 0
nombre total d'outils - 3
emballage - carton (boîte)
poids - 650 g
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630268400446
Réf. Sonepar
07914840044
Réf. Fournisseur
0118170001
Réf. Commerciale
Tradeforce
nombre de pinces coupantes
1
nombre de pinces à dénuder
0
nombre total d'outils
3
emballage
carton (boîte)
poids
650 g
nombre de pinces coupantes en bout
0
nombre de pinces lavabo
0
nombre de pinces universelles
1
nombre de pinces à bec plat
0
nombre de pinces à bec rond
1
nombre de pinces à bec demi-rond
0
nombre de pinces multiprise
0
nombre de pinces à tubes
0
nombre de tenailles de carreleur
0
nombre de tenailles
0
nombre de pinces à sceller les plombs
0
nombre de tenailles pour circlips
0
nombre d'outils de serrage de collier
0
nombre de pinces-étau
0
nombre de pinces à siphon
0
Jeu de 3 pinces non isolées :
- Universelles 180mm
- Diagonale 160mm
- Bec droit 200mm
Avantages :
- Résistantes, en Chrome Vanadium
- Poignées bi-matière ergonomiques et anti-dérapantes
Les Atouts de la gamme:
Les outillages à main TRADEFORCE sont garantis à vie hors pièces d'usures. Se référer aux conditions générales de vente.