Tradeforce - Metre ruban PRO 5M. Ruban acier carbone nylon, double face

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5 m

  • matériau - acier

  • retour de puissance - Oui

  • graduation métrique - Oui

  • graduation impériale - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7630268401375

Réf. Sonepar

07914840137

Réf. Fournisseur

0021740005

Réf. Commerciale

Tradeforce

longueur

5 m

matériau

acier

retour de puissance

Oui

graduation métrique

Oui

graduation impériale

Non

largeur de bande

19 mm

bilatéral

Oui

magnétique

Oui

affichage numérique

Non

avec frein

Oui

poids

220 g

Mètre ruban nylon PRO. Longueur 5m. Ruban en acier carbone 19mm revêtu nylon pour offrir une grande longévité. Impression métrique double face. Boitier bi-matière. Embout magnétique