Trajectoire Eclairage - TUMULUS BORNE 1XE27 MAX 60W GR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
hauteur/profondeur - 650 mm
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697200789
Réf. Sonepar
00246002242
Réf. Fournisseur
002242
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
hauteur/profondeur
650 mm
source lumineuse fournie
Non
douille
E27
classe de protection
I
longueur
0 mm
diamètre
65 mm
TUMULUS BORNE 1XE27 MAX 60W GR