Trajectoire Eclairage - ALCALIN HUB 1XE27 MAX 60W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - blanc
source lumineuse - lampe à incandescence
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697201595
Réf. Sonepar
00246002254
Réf. Fournisseur
002254
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
lampe à incandescence
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique opalin
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
hauteur/profondeur
90 mm
diamètre externe
300 mm
ALCALIN HUB 1XE27 MAX 60W